Llave de carraca, de manivela 7/16″X1/2″

N.º do artigo: 103KA 7/16x1/2
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103KA 7/16x1/2
EAN/GTIN 4991644200726
Número do fabricante 103KA 7/16x1/2

Descrição

Descrição:

Longitud: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Salida 7/16″x1/2″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta