Llave de carraca, de manivela 3/8″x7/16″

N.º do artigo: 103KA 3/8x7/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103KA 3/8x7/16
EAN/GTIN 4991644200719
Número do fabricante 103KA 3/8x7/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 140 mm
D2: 23,5 mm
D1: 21 mm
Salida 3/8″x7/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta