Piedra de banco gruesa Con aglomerante cerámico 50 x 25 x 200

N.º do artigo: 103622
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103622
EAN/GTIN 9003171036220
Número do fabricante 103622
Número L L50140 1777

Descrição

Descripción:

Utilice piedras de banco gruesas de Tyrolit para desbaratar piezas de trabajo grandes que no tienen requisitos de superficie. Estas piedras de banco se utilizan, por ejemplo, para el premolienda de grandes herramientas de madera, como divisores de madera.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 1C 36 L5 V15
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Para aplicaciones ásperas
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para desbarbar grandes piezas de trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta