Escalera de un peldaño con travesaño nivello® 20 peldaños

N.º do artigo: 10320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 20
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10320
EAN/GTIN 4031405103207
Número do fabricante 010320
Número L L90180 1

Descrição

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre

Característica:

  • Altura de trabajo: 6900 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud del conductor: 5840 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 20 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta