Punta de la aguja para la serie 513, D = 2 mm, 14,7 mm (11,2 mm) de longitud, metal duro

N.º do artigo: 103010
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103010
EAN/GTIN 4946368810102
Número do fabricante 103010
Número L L40010 12489

Descrição

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta