Juego de micrómetros, diseño simple, 6-12 ″, (6 uds.)

N.º do artigo: 103-906
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103-906
EAN/GTIN 4946368006208
Número do fabricante 103-906
Número L L40010 7548

Descrição

Descripción:

Micrómetros exteriores de nueva generación. Preciso y confiable. Estos micrómetros exteriores le ofrecen las siguientes ventajas: Diseño de taller ligero Trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 6 - 12″.
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 1″), llave, 0-2″ con certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta