Micrómetro exterior, diseño simple, 17-18 ″

N.º do artigo: 103-194
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103-194
EAN/GTIN 4946368004952
Número do fabricante 103-194
Número L L40010 8516

Descrição

Descripción:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 17 - 18″.
Precisión: ±0,00035″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00035″.
Observaciones: Con una carraca
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 10-15
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entrega: Incluye caja, patrón de ajuste (de 1″), llave, certificado de prueba de fábrica (rango de medición de 0-2″)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta