Micrómetro de exterior, diseño sencillo, 700-725 mm

N.º do artigo: 103-165
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103-165
EAN/GTIN 4946368004327
Número do fabricante 103-165
Número L L40010 8951

Descrição

Descripción:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 700 - 725
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 10-15
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta