Micrómetro exterior, diseño simple, 0-25 mm, 0,001 mm

N.º do artigo: 103-129
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103-129
EAN/GTIN 4946368003528
Número do fabricante 103-129
Número L L40010 7236

Descrição

Descripción:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta