Descripción:
Un micrómetro de tambor de trinquete para máxima repetibilidad. Este micrómetro mecánico le ofrece las siguientes ventajas: Para manejo con una sola mano y manejo en el soporte. El trinquete es claramente audible y las mediciones se pueden tomar con una fuerza de medición uniforme. Aislamiento térmico
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 2″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Observaciones: Tambor de trinquete
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), certificado de prueba de trabajo.