Micrómetro de exteriores con aislamiento térmico, 25-50 mm, trinquete, 0,001 mm

N.º do artigo: 102-312
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 102-312
EAN/GTIN 4946368385839
Número do fabricante 102-312
Número L L40010 12649

Descrição

Descripción:

Este micrómetro exterior es un dispositivo preciso y confiable que le ofrece las siguientes ventajas: Marco recortado (detrás del yunque) para mediciones en lugares de difícil acceso. El tope de trinquete garantiza mediciones reproducibles

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1 µm
Observaciones: Con carraca
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Entrega: Incluye caja, llave, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), certificado de inspección (rango de medición 0-50 mm).

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta