1/4″ Hoja de destornillador 6 mm

N.º do artigo: 101B 6mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 101B 6mm
EAN/GTIN 4991644202447
Número do fabricante 101B 6mm
Número L L60050 10918

Descrição

Descrição:

Longitud: 25 mm
D2: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 6 mm
Hexágono externo, Cabeza de bola
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta