Adaptador 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

N.º do artigo: 101A 1/4X5/16
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 101A 1/4X5/16
EAN/GTIN 4991644202713
Número do fabricante 101A 1/4X5/16
Número L L60050 320

Descrição

Descripción:

Longitud: 20 mm
D2: 8 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 1/4″
Plaza externa
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta