Extensión ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 75 mm

N.º do artigo: 1017-3
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1017-3
EAN/GTIN 4000896001996
Número do fabricante 1017-3
Número L L60140 1263

Descrição

Descripción:

  • Accionamiento con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.31 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta