Juego de repuestos de la palanca de inversión

N.º do artigo: 1016/6
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1016/6
EAN/GTIN 4000896001972
Número do fabricante 1016/6
Número L L60140 893

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de palanca de inversión compuesto por:
    palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión
    Para las carracas reversibles HAZET 1016 ∙ 1016/2,
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5143-3CT ∙ 5145-3CT ∙ 6132-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT ∙ 6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta