Pieza corredera ∙ con pasador giratorio ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 500 mm

N.º do artigo: 1015/2
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1015/2
EAN/GTIN 4000896001927
Número do fabricante 1015/2
Número L L60140 2359

Descrição

Descripción:

  • Pasador giratorio HAZET 1014 y pieza corredera 1015-1
  • Con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 500 mm
  • Peso neto (kg): 1.49 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 2

Volumen de suministro:

Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta