CUCHILLO MARTOR SECUPRO MAXISAFE 10139910 , 1 en caja individual de cartón

N.º do artigo: 10139910.02
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10139910.02
EAN/GTIN 4002632801556
Número do fabricante 10139910.02
Número L L60170 927

Descrição

Descripción:

Manejo perfecto – desde todos los lados. Con láminas cortantes trapezoidales.
La SECUPRO MAXISAFE ha sido convincente durante más de 15 años por su ligereza y amplia gama de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad ha alcanzado un nuevo nivel de ergonomía. Simplemente tómalo en tu mano y presiona el deslizador de 3 caras ... ¿Sientes la diferencia? Usted no tiene que prescindir de lo comprobado, como la retracción totalmente automática de la hoja o el robusto mango hecho de plástico de alta calidad.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Ergonómico mango
    especialmente la parte posterior de la cuchilla recién formada garantiza que el mango de plástico ahora sea aún mejor en su mano. Con este fin, las optimizaciones en el corredera y el botón de cambio de hoja: Esto permite trabajar de manera eficiente.
  • deslizador de 3 lados
    con derecha? ¿Con la izquierda? ¿Desde arriba? No importa cómo desee activar la cuchilla, el SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Aún más: El deslizador de 3 lados ahora está equipado con ranuras de agarre.
  • Con solo pulsar un botón
    para el cambio de hoja, sus dos manos son suficientes. Y esta guía de inicio rápido: Presione el botón de cambio de cuchilla y abra el mango, reemplace el portador de la cuchilla y la cuchilla. Es así de simple.
  • Frontal de metal
    Con el SECUPRO MAXISAFE no tienes que evitar ningún ″frotamiento″. Por el contrario: Gracias a la protección de abrasión metálica en la ranura de la hoja, también está preparado para cargas pesadas.
  • Cuchilla utilizable de 2 vías
    Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
  • Principales materiales de corte
    : Cartón: Hasta 3 capas de
    flejado de plástico de
    película y telas de papel
    cinta adhesiva
  • Aplicación de corte:
    Corte de cinta de flejado que corta
    cartón abierto / cubierta en el lado que corta cartón abierto / cubierta
    en la parte superior que corta cartón abierto
    horizontalmente

Característica:

  • Mango: deslizadores de 3 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 17, 2 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, flejado plástico, cinta adhesiva, película y tela de papel, bobinado, Estiramiento, película retráctil, hilo, cordón, fieltro, Tela no tejida, mercancías empaquetadas, textiles
  • Aplicación de corte: Cortar la cinta de flejado, cortar el cartón de lado / cubrirlo, cortar el cartón en la parte superior, cortar el cartón horizontalmente
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 99,70
  • Longitud de salida de la hoja (max): 18, 4 mm
  • Cuchilla opcional: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta