Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 80 mm

N.º do artigo: 1012-T80
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1012-T80
EAN/GTIN 4000896087501
Número do fabricante 1012-T80
Número L L60140 869

Descrição

Descrição:

Aplicación:
T80, p. ej., para unión roscada del brazo de acoplamiento de vehículos industriales MAN serie M
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T80
  • Dimensiones / longitud: 80 mm
  • Longitud l1: 28 mm
  • Peso neto (kg): 0.29 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta