LLAVE INGLESA 12' MANDIBULA REVERSIBLE

N.º do artigo: 101.12GR
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
Tipo de produto Llave inglesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 101.12GR
EAN/GTIN 3662424092312
Número do fabricante 101.12GR
Número L L60130 9400

Descrição

Descripción:

  • Extremadamente versátil: la mordaza móvil es reversible. Por un lado, la mandíbula es plana para un uso convencional suave con las piezas mecanizadas. En el otro lado, la mordaza tiene un dentado fino para una sujeción segura de tubos y otras piezas que requieren un agarre firme y la transmisión de un par de apriete elevado
  • Mordaza de perfil fino para una mejor accesibilidad
  • Abertura extragrande para una mayor versatilidad
  • Dimensión graduada en mm en un lado
  • Diseño: caña cromada brillante
  • bimaterial

Característica:

  • A [mm]: 41 B [mm]: 89,3 C x C1 [mm]: 25 x 39,7 E [mm]: 10,1 E1[mm]: 18,5 E3 [mm]: 27,3 B [mm]: 301 L [mm]: 301 [kg]: 0,700

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta