5/16″ Bits TORX a prueba de manipulaciones TH20

N.º do artigo: 100T-32 TH20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 100T-32 TH20
EAN/GTIN 4991644207367
Número do fabricante 100T-32 TH20
Número L L60050 10036

Descrição

Descripción:

5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Longitud: 32 mm
D2: 8 mm
Conduzca: 5/16″
Hexágono externo
TH20
Torx exterior con agujero
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta