5/16″ Bits TORX T27

N.º do artigo: 100T-32 T27
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 100T-32 T27
EAN/GTIN 4991644207206
Número do fabricante 100T-32 T27
Número L L60050 5282

Descrição

Descrição:

5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX
Longitud: 32 mm
D2: 8 mm
Conduzca: 5/16″
Hexágono externo
T27
Torx exterior
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta