5/16″ Ranura de bits 8 mm

N.º do artigo: 100S-80 8mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 100S-80 8mm
EAN/GTIN 4991644206797
Número do fabricante 100S-80 8mm

Descrição

Descrição:

5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, Ranura
Longitud: 80 mm
D2: 8 mm
Conduzca: 5/16″
Hexágono externo
Salida 8 mm
Ranura
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta