Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 33 ∙ 400 mm

N.º do artigo: 1004S-33
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1004S-33
EAN/GTIN 4000896055791
Número do fabricante 1004S-33
Número L L60140 5257

Descrição

Descrição:

  • P. ej., para tuercas / tornillos de rueda profundos en vehículos industriales
  • Modelo extra largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 33 mm
  • Dimensiones / longitud: 400 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 48 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Para el uso con máquinas
Fuera de la serie DIN

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta