Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

N.º do artigo: 1002
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1002
EAN/GTIN 4000896001736
Número do fabricante 1002
Número L L60140 478

Descrição

Descripción:

  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensiones / longitud: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso neto (kg): 15.58 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Cabeza de carraca reversible 1016
Extensión 1017-8
Extensión 1018
Articulación universal 1021

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta