Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 32 ∙ 100 mm

N.º do artigo: 1000SLG-32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1000SLG-32
EAN/GTIN 4000896001439
Número do fabricante 1000SLG-32
Número L L60140 1872

Descrição

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 50 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.92 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta