Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 46 ∙ 73 mm

N.º do artigo: 1000-46
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1000-46
EAN/GTIN 4000896000807
Número do fabricante 1000-46
Número L L60140 470

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para accionar las unidades de cojinete de rueda, tuerca de fijación delantera (Ancho de llave 46 mm)
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 46 mm
  • Dimensiones / longitud: 73 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 62 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta