TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 17

N.º do artigo: 10.17
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10.17
EAN/GTIN 3148510925608
Número do fabricante 10.17
Número L L60130 3212

Descrição

Descripción:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,5
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 62

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta