Descripción:
LA HOJA DE BISTURÍ NR. 10 by MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 41,7 mm de largo, 7,2 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.
LA HOJA DE BISTURÍ NR. 10 está disponible bajo el número de pedido 10,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX SCALPELL PEQUEÑO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 1-fold
:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la cuchilla Hoja de calpel
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda especial
- Facetas de la hoja: 1-fold
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable