Aspiradora seca T 7/1 Eco!Eficiencia

N.º do artigo: 1.527-145.0
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número do artigo 1.527-145.0
EAN/GTIN 4039784830677
Número do fabricante 1.527-145.0
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

En comparación con las aspiradoras estándar, la aspiradora en seco T 7/1 Eco!Efficiency extra ligera y compacta puede lograr ahorros de energía de hasta el 40%. Gracias al filtro principal permanente reforzado, es posible aspirar sin una bolsa de filtro. El cable de red enchufable de 7 m de largo permite cambios de cable rápidos. El gancho del cable en el cabezal del aparato garantiza que el cable se pueda almacenar de forma rápida y segura en todo momento. El colector antiestático reduce significativamente las descargas electrostáticas.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 350 x 310 x 340 mm
  • Contenido del contenedor: 7 l
  • peso incluyendo embalaje: 7,7 kg
  • peso sin accesorios: 5,7 kg
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • volumen de aire: 46 l/s..
  • Potencia nominal: 500W
  • Nivel de intensidad acústica: 62 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 185 / 18,5 mbar / kPa

Vantagem:

Canasta de filtro principal permanente extra fuerte:
  • Succión sin bolsa de filtro – incluso en intervalos largos.
Ganchos de cable:
  • El cable de red se conecta simplemente al gancho del cable. Esto evita peligros peligrosos de tropiezo durante el transporte.
Montaje accesorio:
  • Almacenamiento conveniente de accesorios en la parte posterior del electrodoméstico.
Servicio amable:
  • El cable se puede reemplazar rápidamente y sin conocimiento previo después de aflojar 2 tornillos. Esto ahorra tiempo y costos de servicio.
Operación de presión del pie:
  • No molesto agacharse durante el trabajo diario.
Característica clave:
  • Bajo volumen
  • Consumo de energía reducido
  • cable de red enchufable

Índice:

Material del contenedor: Plástico; sistema de clip para extensión de manguera; clase de protección: II

Material fornecido:

Bolsa de filtro de 1 piezas no tejida; boquilla de piso KOMBI; cesta de filtro permanente; tubos de succión 2 pcs./ 0,5 m / metal; manguera de aspiración 2 m / con colector

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta