Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sinal de salvamento Água potável 16150

N.º do artigo: 099317 16150

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Lámina de PVC delgada
Tipo de fixação autoadhesivo
Características luminosas fotoluminiscente
Tipo de fornecimento Unidad
Índice 1
Comprimento 150 mm
Altura 150 mm
Tipo de produto Señal de salvamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 099317 16150
Número do fabricante FND175.00.323

Descrição

Norma:

ISO 7010

Nota:

Estas placas também estão disponíveis numa versão de película mais fina (autocolante, espessura de 0,1 mm). Os sinais de salvamento estão em conformidade com a norma antiga (até março de 2022) dos regulamentos técnicos ASR A1.3 e ASR A2.3. Os sinais de acordo com a nova norma podem ser encontrados na E-Shop.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta