Sinal de salvamento Ponto de encontro 01600

N.º do artigo: 099316 01600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Aluminio
Tipo de fornecimento Unidad
Índice 1
Comprimento 600 mm
Altura 600 mm
Tipo de produto Señal de salvamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 099316 01600
EAN/GTIN 4061466019506
Número do fabricante A110.00.228

Descrição

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estas placas também estão disponíveis numa versão de película mais fina (autocolante, espessura de 0,1 mm). Os sinais de salvamento estão em conformidade com a norma antiga (até março de 2022) dos regulamentos técnicos ASR A1.3 e ASR A2.3. Os sinais de acordo com a nova norma podem ser encontrados na E-Shop.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta