Sinal de salvamento Primeiros socorros 14150

N.º do artigo: 099307 14150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fixação autoadhesivo
Características luminosas fotoluminiscente
‌Luminância após 10 minutos 0,055 cd/m²
‌Luminância após 60 minutos 0,008 cd/m²
Tipo de fornecimento Unidad
Índice 1
Comprimento 150 mm
Altura 150 mm
Tipo de produto Señal de salvamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 099307 14150
EAN/GTIN 4061466054224
Número do fabricante FN180.00.039

Descrição

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estas placas também estão disponíveis numa versão de película mais fina (autocolante, espessura de 0,1 mm). Os sinais de salvamento estão em conformidade com a norma antiga (até março de 2022) dos regulamentos técnicos ASR A1.3 e ASR A2.3. Os sinais de acordo com a nova norma podem ser encontrados na E-Shop.
O sinal de salvamento Primeiros Socorros também está disponível a pedido na versão não fotoluminescente como película de PVC ou plástico em PVC duro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta