Versão:
Enchimento de ligaduras de elevada qualidade com ligaduras da marca Söhngen®.
Enchimento conforme DIN 13169.
Índice:
- 4× sacos de fecho por pressão em PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× saco de fecho por pressão em PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× cobertores de emergência SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
- 2× gazes DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× compressas para olhos aluderm® DuOcul (1003340)
- 2× pacotes de ligaduras aluderm® DIN pequeno (1003371)
- 6× pacotes de ligaduras aluderm® DIN médio (1003372)
- 2× pacotes de ligaduras aluderm® DIN grande (1003373)
- 6× compressas DERMOTEKT® 10 x 10 cm de 2 unidades cada (1003401)
- 4× ligaduras elásticas WS 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× ligaduras elásticas WS 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× panos de tecido não tecido 200 x 300 mm de 5 unidades cada (1005007)
- 4× máscaras faciais médicas EN 14683-2019 IIR individuais (1005317)
- 2× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× conjuntos de ligaduras rápidas tipo penso 10 x 6 cm 12 unidades (1008213)
- 2× conjuntos aluderm®-aluplast pequenos (1009152)
- 8× panos húmidos para a limpeza da pele não lesionada individuais (1009308)
- 4× panos triangulares V SO RD (1010015)
- 2× conjuntos de luvas com 4 unidades em vinilo grandes (1010073)
- 2× compressas frias de ação imediata pequenas a partir de 200 cm² (1012042)
- 1× tesoura para roupa de primeiros socorros 19 cm curvada (2001008)
- 1× instruções de primeiros socorros SO Medidas imediatas no local do acidente (8001005)
Nota:
As ligaduras estéreis da SÖHNGEN podem ser usadas durante 20 anos a partir da data impressa de fabrico.