Mala de primeiros socorros SAN para empresas AT2

N.º do artigo: 098500 AT2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

País Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 340 mm
Profundidade 240 mm
Altura 120 mm
Material Plástico
Cor laranja
com suporte de parede sim
Norma ÖNORM Z 1020-2
Tipo de produto Caixa de primeiros socorros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098500 AT2
EAN/GTIN 4045444410110
Número do fabricante 418.035.00306

Descrição

Ejecución:

Mala de primeiros socorros resistente a impactos e quebras em plástico ABS. Proteção contra a sujidade e salpicos de água graças à vedação de borracha circundante. Com suporte de parede, de uso móvel e estacionário. Disposição interior variável. Cor: laranja com símbolo de primeiros socorros verde.
Dimensões 340 × 120 × 240 mm (L×A×P). Abastecida com conteúdo conforme ÖNORM Z 1020-2. Adequado para uso na Áustria.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta