Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mala de primeiros socorros para o sector 2

N.º do artigo: 098494 2
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 2
Largura 420 mm
Profundidade 150 mm
Altura 330 mm
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama
Norma DIN 13157
âmbito Eletrotecnia
Tipo de produto Caixa de primeiros socorros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098494 2
EAN/GTIN 4045444596883
Número do fabricante 418.035.00314

Descrição

Versão:

Mala de primeiros socorros, abastecida conforme DIN 13157, com conteúdo especial para requisitos específicos do trabalho em mala ABS à prova de pó e salpicos de água, incluindo suporte de parede.
Eletrotecnia, dedeira de couro, pinça, aparelho auxiliar de ventilação, rolo de ligadura rápida, compressa fria de ação imediata, gel para queimaduras, toalhetes de limpeza sem álcool, gaze, garrafa para lavar olhos com solução de cloreto de sódio, ligaduras em rede tam. 3.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta