Mala de primeiros socorros para o sector 1

N.º do artigo: 098494 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 1
Largura 420 mm
Profundidade 150 mm
Altura 330 mm
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama
Norma DIN 13157
âmbito Processamento de metal
Tipo de produto Caixa de primeiros socorros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098494 1
EAN/GTIN 4045444596937
Número do fabricante 418.035.00319

Descrição

Ejecución:

Mala de primeiros socorros, abastecida conforme DIN 13157, com conteúdo especial para requisitos específicos do trabalho em mala ABS à prova de pó e salpicos de água, incluindo suporte de parede.
Trabalhos artesanais com metais, dedeiras de couro, pinça, aparelho auxiliar de ventilação, ligadura rápida autoaderente 7 m, compressa fria de ação imediata, gel para queimaduras, toalhetes de limpeza sem álcool, gaze, garrafa para lavar olhos com solução de cloreto de sódio, garrafa para lavar olhos BioPhos®74, tapa-olhos, ligaduras em rede tam. 3.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta