Macacão de proteção tipo 5/6 L

N.º do artigo: 098394 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

HOLEX O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HOLEX

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
771 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas;
    • EN 14116
  • Norma:
    • EN 1073-2
    ; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas;
  • EN 14116
Cor branco
Tamanho unissexo L
Norma
  • EN 1073-2
; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098394 L
EAN/GTIN 4045197977939
Número do fabricante 098394 L

Descrição

Ejecución:

Macacão de proteção descartável retardador de chama e antiestático em material SMS. Capuz elástico, punhos nas pernas e mangas. 55 g/m². Adequado para aplicações petroquímicas, eliminação de amianto, processamento de metais.
Macacão de proteção (categoria EPI III) tipo 5/6.
Sistema de fecho de correr autocolante para uma melhor estanquidade.

Norma:

  • EN 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14116

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta