{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Microchem® | |
Género | Unissexo | |
Propriedades | Adequado para área EX | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | |
Cor | verde | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Tipo de produto | Fato de proteção química |
Número do artigo | 098366 L | |
EAN/GTIN | 5013756000144 | |
Número do fabricante | GR40T-00111-04 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macacão de proteção tipo 3/4/5 AlphaTec® 4000 L
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
61,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
960 peças em stock
5,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | verde | branco/azul |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas |
Norma | EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Tamanho unissexo | L | L |
Série | Microchem® | |
Tipo de produto | Fato de proteção química | Fato de proteção química |
Género | Unissexo | Unissexo |