{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 1073-2 (proteção contra partículas reativas) | sim | |
EN 1149-5 (antiestático) | sim | |
EN 14126 (à prova de vírus) | sim | |
DIN 32781 (proteção contra pesticidas) | sim | |
Série | Microgard® | |
Género | Unissexo | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | |
Cor | branco | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma |
EN 13982-1; EN 13034-6;
|
|
Categoria CE EPI | Categoria CE III, tipo 5/6 | |
laminado de filme microporoso | sim | |
Costuras derrubadas para maior proteção contra partículas e líquidos | sim | |
Fato descartável | sim | |
com capuz | sim | |
Tipo de produto | Fato de proteção química |
Número do artigo | 098359 L | |
EAN/GTIN | 5013756000021 | |
Número do fabricante | WH20B-00111-04 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macacão de proteção tipo 5/6 AlphaTec® 2000 L
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
6,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 552 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 178 peças em stock
5,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 842 peças em stock
7,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco | branco | branco | branco |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas |
Norma |
EN 13982-1; EN 13034-6;
|
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 tipo 4; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 tipo 4; EN 14126; EN 1149-1 |
Tamanho unissexo | L | L | L | L |
Série | Microgard® | |||
Tipo de produto | Fato de proteção química | Fato de proteção química | Fato de proteção química | Fato de proteção química |
Género | Unissexo | Unissexo | Unissexo | Unissexo |