{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 1149-5 (antiestático) | sim | |
Série | Microgard® | |
Género | Unissexo | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | |
Cor | branco | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
Categoria CE EPI | Categoria CE III, tipo 5/6 | |
laminado de filme microporoso | sim | |
cobertura com fecho de correr selável | sim | |
Fato descartável | sim | |
com capuz | sim | |
Tipo de produto | Fato de proteção química | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Número do artigo | 098356 L | |
EAN/GTIN | 5013756110300 | |
Número do fabricante | WH18B-00111-04 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macacão de proteção tipo 5/6 AlphaTec® 1800 L
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
5,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 552 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 178 peças em stock
5,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 842 peças em stock
7,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco | branco | branco | branco |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas |
Norma | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 tipo 4; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 tipo 4; EN 14126; EN 1149-1 |
Tamanho unissexo | L | L | L | L |
Série | Microgard® | |||
Tipo de produto | Fato de proteção química | Fato de proteção química | Fato de proteção química | Fato de proteção química |
Género | Unissexo | Unissexo | Unissexo | Unissexo |