Macacão de proteção tipo 5/6 Tyvek® 500HV M

N.º do artigo: 098312 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tyvek®
Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor laranja
Tamanho unissexo M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098312 M
EAN/GTIN 5450208013541
Número do fabricante D15452925

Descrição

Ejecución:

Tyvek® 500HV, tipo 5/6, modelo 125. Fato High Vis. Em laranja fluorescente com faixas refletoras em cinzento prateado para visibilidade de dia e de noite. Gola alta, cordão elástico nas extremidades das mangas e das pernas e cordão elástico colado nas costas. Reforço de corte generoso para uma boa liberdade de movimentos. O material do fato é permeável ao ar e ao vapor de água, mas ao mesmo tempo repelente de líquidos à base de água e névoa de pulverização. Proporciona uma boa proteção contra partículas e fibras finas. Quase não larga pelos e com lado interior antiestático.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, Classe 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta