Macacão de proteção tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F S

N.º do artigo: 098308 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 tipo 3
    ;
    • EN 14605 tipo 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tychem®
Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor cinzento
Tamanho unissexo S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 tipo 3
;
  • EN 14605 tipo 4
Tipo de produto Fato de proteção química
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098308 S
EAN/GTIN 5450208004723
Número do fabricante D13495186

Descrição

Ejecución:

Tychem® F, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Proteção abrangente contra uma ampla gama de químicos e riscos biológicos. 100% estanque a partículas e líquidos até 5 bar. Presilhas para os polegares nas extremidades das mangas. Costuras coladas com fita de barreira para proteção e resistência. Sistema de fecho de correr duplo autocolante para uma melhor estanquidade.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta