Macacão de proteção tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J M

N.º do artigo: 098305 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 tipo 3
    ;
    • EN 14605 tipo 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor branco
Tamanho unissexo M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 tipo 3
;
  • EN 14605 tipo 4
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098305 M
EAN/GTIN 5450208017211
Número do fabricante D15441661

Descrição

Ejecución:

Tyvek® 800J, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. O fato de proteção contra produtos químicos respirável alia a proteção contra salpicos de químicos à base de água à resistência e à liberdade de movimentos. Costuras coladas de forma visível. As presilhas para os polegares evitam que as mangas do fato subam.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta