Macacão de proteção tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus S

N.º do artigo: 098304 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
392 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Propriedades: Adequado para área EX
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126
    ;
    • EN 14605 tipo 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tyvek®
Género Unissexo
Propriedades Adequado para área EX
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor branco
Tamanho unissexo S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14126
;
  • EN 14605 tipo 4
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098304 S
EAN/GTIN 5450208000510
Número do fabricante D13495782

Descrição

Ejecución:

Tyvek® 600 Plus tipo 4/5/6, modelo CHA5a. Combina o desempenho do tipo 4 com a durabilidade, a proteção e o conforto de uma peça de vestuário Tyvek®. Costuras interiores e coladas a quente para uma melhor estanquidade. O capuz ajusta-se de forma ideal ao uso de uma máscara de proteção respiratória. Adequado para zonas Ex.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta