Macacão de proteção tipo 5/6 Tyvek® 500 Xpert S

N.º do artigo: 098302 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
376 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Propriedades: Adequado para área EX
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tyvek®
Género Unissexo
Propriedades Adequado para área EX
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor branco
Tamanho unissexo S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14126
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098302 S
EAN/GTIN 5450208011578
Número do fabricante D14663953

Descrição

Ejecución:

Tyvek® 500 Xpert tipo 5/6, modelo CHF5. Proteção altamente eficaz contra partículas e salpicos químicos à base de água. Design ergonómico, costuras exteriores e reforços no entrepernas para um ajuste otimizado, elevado conforto e liberdade de movimentos. Fecho de correr Tyvek® com cobertura. Adequado para zonas Ex.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta