Macacão de proteção tipo 5/6 Tyvek® 200 EasySafe S

N.º do artigo: 098300 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
229 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor branco
Tamanho unissexo S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Tipo de produto Fato de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Número do fabricante D14886039

Descrição

Ejecución:

Tyvek® 200 EasySafe tipo 5/6, modelo CHF5. Fato com capuz robusto e leve para uma excelente respirabilidade e proteção melhorada em aplicações menos exigentes. Cordões elásticos no capuz, nas extremidades dos braços e das pernas e na cintura. O velo de polietileno macio é permeável ao ar e ao vapor de água.
Macacão de proteção (categoria EPI III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta