Dispositivo antiqueda Rebel™ edge 12

N.º do artigo: 098288 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3590545
Peso 8,5 kg
Tipo de produto Dispositivo antiqueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098288 12
EAN/GTIN 3660570044018
Número do fabricante 7100230835

Descrição

Ejecución:

Dispositivo antiqueda 3M™ PROTECTA® sem revisão Rebel™ edge 3590545 com pega de transporte. Dois anéis giratórios impedem a torção do cabo de aço. Na caixa: Mosquetão Tri-Lock em aço com largura de abertura de 19 mm. Na cinta: Gancho de andaime em alumínio com largura de abertura de 17 mm.
  • Testado para arestas.
  • Peso máximo do utilizador 140 kg.
  • Indicador de queda.

Norma:

EN 360

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta