Arnês PROTECTA® 1161634 M/L

N.º do artigo: 098264 M/L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 1161634
Peso 2,24 kg
Tipo de produto Arnês

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098264 M/L
EAN/GTIN 840779193875
Número do fabricante 7100207437

Descrição

Ejecución:

Arnês 3M™ PROTECTA® 1161634 com cinto de retenção confortável e ilhós de retenção laterais, assim como olhal de retenção no peito e nas costas. Fechos automáticos para colocação e remoção rápidas. Cinta repelente de água e resistente à abrasão. Depósito na extremidade da cinta para a cinta em excesso. Com cinto de posicionamento no local de trabalho para trabalhar com as mãos livres. Peso máximo do utilizador 140 kg. Vida útil do produto 10 anos.

Norma:

EN 361
Adicionalmente certificado segundo EN 358

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta