Mosquetão D-SHAPE STEEL TG 1

N.º do artigo: 098193 1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Carga de rutura do eixo principal 50 kN
Peso 0,19 kg
Tipo de produto Mosquetón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098193 1
EAN/GTIN 8056734832969

Descrição

Ejecución:

D-SHAPE STEEL TG. Peça de união em D de aço zincado com fecho Triplex automático. Largura máxima de abertura 19 mm.

Norma:

EN 362

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta