Dispositivo antiqueda Cabo de aço FALCON 10

N.º do artigo: 098160 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo de aço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Falcon SRL MP
Norma EN 360
Peso 5 kg
Comprimento do cabo de aço 10 m
Comprimento 10 m
Tipo de produto Dispositivo antiqueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098160 10
EAN/GTIN 3660681030528
Número do fabricante 1011742

Descrição

Ejecución:

Falcon. Caixa de material compósito robusta e resistente a impactos. Sistema de travagem de resposta rápida. Pode ser utilizado na horizontal e na vertical. Com anel giratório e mosquetão automático. Com indicador de queda. Cabo de aço galvanizado de 10 m.

Norma:

EN 360

Nota:

Os produtos compostos predominantemente por metal não têm restrições de vida útil. O requisito para tal é a inspeção anual realizada por peritos (inspeção visual). Aqui consideram-se especialmente os mosquetões, uma vez que também os dispositivos antiqueda estão sujeitos à inspeção visual anual ou revisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta